{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | |
Lengte | 1.000 mm | |
Doorsnede | 24 × 55 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 467020 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197720528 | |
Nummer fabrikant | 467020 1000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Lichtmetalen waterpas, Lengte: 1000mm
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 52,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 80,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal libellen horizontaal | 1 | |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | 0,75 mm/m |
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | 0,5 mm/m |
Lengte | 1.000 mm | 1.000 mm |
Materiaal behuizing | Aluminium | |
Doorsnede | 24 × 55 mm | 24 × 55 mm |
Producttype | Waterpas | Waterpas |