{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Lengte | 300 mm | |
Doorsnede breedte | 13 mm | |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461800 300 | |
EAN/GTIN | 4045197234889 | |
Nummer fabrikant | 461800 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, Totale lengte: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
2.065 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.269 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
730 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
740 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
|
|
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 13 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Producttype | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal |