Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met schaalverdeling aan de achterzijde, Totale lengte: 300mm

Artikelnummer: 461805 300
Price per 1 Stuk (21,50 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 31,50 / st.
  • € 78,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
610 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 300 mm
Doorsnede breedte 13 mm
Doorsnede dikte 0,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 461805 300
EAN/GTIN 4045197234933
Nummer fabrikant 461805 300
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel.
Bovenkant met ½ mm-verdeling en onderkant met 1 mm-verdeling.
Met extra schaalverdeling op de achterkant.