• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Assortiment meetgereedschap 9-delig, Aantal delen: 9

Artikelnummer: 685600 9
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering met meetgereedschap
Gewicht 3,6 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 685600 9
EAN/GTIN 2050001944542
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Levering:

Stalen liniaal: 1 st. nr. 461805 maat 300
Schuifmaat: 1 St. nr. 410100 maat 150
Rolbandmaat: 1 St. nr. 462201 gr. 2,5
HM-afschrijfnaald recht: 1 St. nr. 458800 gr. HM
Spanningstester: 1 St. nr. 473010
Handlasermeter: 1 St. nr. 465540 maat 60
Winkelhaak met aanslag nauwk. 2: 1 St. nr. 452600 gr. 150×100
Waterpas: 1 St. nr. 467010 maat 250
Kunststof duimstok: 1 St. nr. 466200 maat 2
Dekselinzet: 1 St. nr. 693352
Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 maat 102

Tip:

Geleverd met gesorteerd gereedschap. De bijpassede rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® gr. 102 is onder nr. 693370 gr. 5 leverbaar.