{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Lengte | 300 mm | |
Doorsnede breedte | 13 mm | |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461796 300 | |
EAN/GTIN | 4045197486806 | |
Nummer fabrikant | 461796 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, Totale lengte: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.800 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
464 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
489 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | ||||||
Lengte | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Producttype | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal |