Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd 1000 mm

Artikelnummer: 461800 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 63,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm EG II
    Materiaal Edelstaal, RVS
    Lengte 1.000 mm
    Doorsnede breedte 18 mm
    Doorsnede dikte 0,5 mm
    Producttype Liniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 461800 1000
    EAN/GTIN 4045197234902
    Nummer fabrikant 461800 1000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel.
    Bovenkant met ½ mm-verdeling en onderkant met 1 mm-verdeling.