{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG I | |
Verdeling bovenkant | 1 mm | |
Verdeling onderkant | 0,5 mm | |
Maximale afwijking | 0,13 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Doorsnede breedte | 30 mm | |
Doorsnede dikte | 1 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461630 300 | |
EAN/GTIN | 4007368118824 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stalen liniaal, roestvrij, Lengte: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.269 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
730 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.065 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
714 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
584 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
|
|
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 30 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Doorsnede dikte | 1 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Producttype | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal |