{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 874 | |
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,004 mm | |
Materiaal | roestvrij staal | |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | |
Lengte | 500 mm | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Haarliniaal |
Artikelnummer | 460095 500 | |
EAN/GTIN | 4045197444325 | |
Nummer fabrikant | 460095 500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Haarliniaal, roestvrij, in etui, Lengte: 500mm
op aanvraag
Op voorraad
234 stuks direct leverbaar
204,00 €
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 149,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,004 mm | 0,004 mm |
Lengte | 500 mm | 500 mm |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | gebruineerd (spiegelvrij) |
Verpakking | Etui | Etui |
Materiaal | roestvrij staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal |
Producttype | Haarliniaal | Haarliniaal |