{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 874 | |
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,003 mm | |
Materiaal | roestvrij staal | |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | |
Lengte | 200 mm | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Haarliniaal |
Artikelnummer | 460095 200 | |
EAN/GTIN | 4045197444301 | |
Nummer fabrikant | 460095 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Haarliniaal, roestvrij, in etui 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
366 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
343 stuks direct leverbaar
|
|
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,003 | 0,003 |
Lengte | 200 | 200 |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | gebruineerd (spiegelvrij) |
Verpakking | Etui | Etui |
Materiaal | roestvrij staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal |
Producttype | Haarliniaal | Haarliniaal |