{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 874 | |
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,003 mm | |
Materiaal | roestvrij staal | |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | |
Lengte | 300 mm | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Haarliniaal |
Artikelnummer | 460095 300 | |
EAN/GTIN | 4045197444318 | |
Nummer fabrikant | 460095 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Haarliniaal, roestvrij, in etui, Lengte: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
84,40 €
|
op aanvraag
Op voorraad
261 stuks direct leverbaar
|
|
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,003 mm | 0,003 mm |
Lengte | 300 mm | 300 mm |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | gebruineerd (spiegelvrij) |
Verpakking | Etui | Etui |
Materiaal | roestvrij staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal |
Producttype | Haarliniaal | Haarliniaal |