{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 874 | |
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,003 mm | |
Materiaal | roestvrij staal | |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | |
Lengte | 150 mm | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Haarliniaal |
Artikelnummer | 460095 150 | |
EAN/GTIN | 4045197444295 | |
Nummer fabrikant | 460095 150 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Haarliniaal, roestvrij, in etui 150 mm
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
585 stuks direct leverbaar
|
|
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,003 | 0,003 |
Lengte | 150 | 150 |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | gebruineerd (spiegelvrij) |
Verpakking | Etui | Etui |
Materiaal | roestvrij staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal |
Producttype | Haarliniaal | Haarliniaal |