C5 SEMC27X85 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561467
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561467
EAN/GTIN 7291075241709
Nummer fabrikant 4561467
L-nummer L24120 792

Omschrijving

Omschrijving:

Assen, huisdiameter (BD) 48 mm, huislengte (LB) 85 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 48 mm
  • Lichaamslengte (LB) 85 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 21 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 27 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50