CLAMP SCREW 6368-27-M12 Lock screw DIN6367 for COMBI Shell and Mill holder.

Artikelnummer: 3332584
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 3332584
    EAN/GTIN 7291075138412
    Nummer fabrikant 3332584
    L-nummer L24000 255

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schroeven, aandrijfmaat (DRVS) 6 mm, schroefdraadaanduiding, uitwendig. (THOD) M12

    Kenmerk:

    • Diameter (BD) 35 mm
    • Lichaamslengte (LB) 22 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 6 mm
    • Koplengte (links) 9 mm
    • Schroefdraad aanduiding, buitenkant. (THOD) M12

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen