• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

COOLANT SET SRM12X1.75-27 Clamping Screws with Adjustable Protruding Nozzles for Shell-Type Face Mills

Artikelnummer: 3166715
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Artikelnummer 3166715
EAN/GTIN 7291075262766
Nummer fabrikant 3166715
L-nummer L24000 390

Omschrijving

Omschrijving:

KOELMIDDEL SET SRM12X1.75-27

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 35 mm
  • Binnendiameter (DINN) 27 mm
  • Lmin 2 mm
  • Totale lengte (OAL) 31 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen