DIN69871 50 SEM50X 60 DIN 69871 form A Holders with Shell and mill ISO 3937.

Artikelnummer: 4511557
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511557
EAN/GTIN 7291075127553
Nummer fabrikant 4511557
L-nummer L24120 1514

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 81 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 81 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 30 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen