TOOL CLAMP 50 ROTARY Tool clamp Fixture for tool shank ISO, DIN 69871 and BT MAS-403.

Artikelnummer: 4513064
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4513064
EAN/GTIN 7291075138740
Nummer fabrikant 4513064
L-nummer L24000 439

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapwisselblokken, interfacemaat (CSI) ROTARY

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 103 mm
  • Lichaamslengte (LB) 71 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ROTEREND
  • Schachtbreedte (B) 144 mm