• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

PS SK50 15 M24 DIN Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 retention knob.

Artikelnummer: 4511694
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
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4511694
EAN/GTIN 7291075137446
Nummer fabrikant 4511694
L-nummer L24000 16

Omschrijving

Omschrijving:

Spanbout, huisdiameter (BD) 25 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M24, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 75 graden
  • Lichaamslengte (LB) 25 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Totale lengte (OAL) 74 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen