{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 200×130 mm | |
Nauwkeurigheid | 0 | |
Haaksheid | 0,009 mm | |
Beendoorsnede | 30×7 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Platte winkelhaak |
Artikelnummer | 451010 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197444097 | |
Nummer fabrikant | 451010 200X130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 0 200X130 mm
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 95,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
340 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
573 stuks direct leverbaar
€ 18,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard | |
Nauwkeurigheid | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Haaksheid | 0,009 | 0,02 | 0,04 |
Beendoorsnede | 30×7 | 30×7 | 30×6 |
Sleutellengte | 200×130 | 200×130 | 200×130 |
Producttype | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak |