Houten box 200X130 mm

Artikelnummer: 451600 200X130
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    voor beenlengte 200×130 mm
    Materiaal Hout
    Producttype Box

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 451600 200X130
    EAN/GTIN 4045197234469
    Nummer fabrikant 451600 200X130

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Platte winkelhaak en winkelhaak met aanslag nr. 451010452600.