{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 75×50 mm | |
Nauwkeurigheid | 0 | |
Haaksheid | 0,007 mm | |
Beendoorsnede | 15×4 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Platte winkelhaak |
Artikelnummer | 451010 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197444066 | |
Nummer fabrikant | 451010 75X50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 0 75X50 mm
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 51,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
556 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
859 stuks direct leverbaar
€ 10,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nauwkeurigheid | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | |
Haaksheid | 0,007 | 0,014 | 0,028 |
Beendoorsnede | 15×4 | 15×4 | 15×5 |
Sleutellengte | 75×50 | 75×50 | 75×50 |
Producttype | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak |