{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 100×70 mm | |
Nauwkeurigheid | 0 | |
Haaksheid | 0,007 mm | |
Beendoorsnede | 20×5 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Platte winkelhaak |
Artikelnummer | 451010 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197444073 | |
Nummer fabrikant | 451010 100X70 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Platte winkelhaak roestvrij, nauwkeurigheid 0 100X70 mm
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 62,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
823 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.935 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
alle delen | gehard | gehard | |
Nauwkeurigheid | 0 | 1 | 2 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Haaksheid | 0,007 | 0,015 | 0,03 |
Beendoorsnede | 20×5 | 20×5 | 20×5 |
Sleutellengte | 100×70 | 100×70 | 100×70 |
Producttype | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak |