{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 875 | |
Sleutellengte | 100×70 mm | |
Nauwkeurigheid | 2 | |
Haaksheid | 0,03 mm | |
Beendoorsnede | 20×5 mm | |
Producttype | Platte winkelhaak |
Artikelnummer | 452590 100X70 | |
EAN/GTIN | 4045197372123 | |
Nummer fabrikant | 452590 100X70 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 100X70mm
op aanvraag
Op voorraad
1.478 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar
€ 62,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
690 stuks direct leverbaar
€ 15,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nauwkeurigheid | 2 | 0 | 1 |
Norm | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Haaksheid | 0,03 mm | 0,007 mm | 0,015 mm |
Beendoorsnede | 20×5 mm | 20×5 mm | 20×5 mm |
Sleutellengte | 100×70 mm | 100×70 mm | 100×70 mm |
Producttype | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak | Platte winkelhaak |