Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 500X250mm

Artikelnummer: 452590 500X250
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875
Sleutellengte 500×250 mm
Nauwkeurigheid 2
Haaksheid 0,07 mm
Beendoorsnede 40×8 mm
Producttype Platte winkelhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 452590 500X250
EAN/GTIN 4045197372185
Nummer fabrikant 452590 500X250

Omschrijving

Uitvoering:

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 − Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 500X250mm

Platte winkelhaak Nauwkeurigheid 2, Beenlengte: 500X250mm

op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 65,40
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 216,00
Nauwkeurigheid 2 1
Norm DIN 875 DIN 875
Haaksheid 0,07 mm 0,035 mm
Beendoorsnede 40×8 mm 50×10 mm
Sleutellengte 500×250 mm 500×330 mm
Producttype Platte winkelhaak Platte winkelhaak

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen