{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Afschrijfhoogte | 300 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Maximale afwijking | 0,02 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijlevensduur ca. | 3.500 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Voetlengte | 135 mm | |
Voetbreedte | 91 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 445152 300 | |
EAN/GTIN | 4946368583327 | |
Nummer fabrikant | 192-613-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Digitaal hoogtemeet-en afschrijfapparaat 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 1.059,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
€ 460,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 738,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Voetlengte | 135 | 135 | 165 |
Voetbreedte | 91 | 90 | 110 |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |