{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Afschrijfhoogte | 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Cijferhoogte | 11 mm | |
Maximale afwijking | 0,04 mm | |
Aansluiting | RS232C-aansluiting; USB-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Zuildoorsnede | 30×12 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Voetlengte | 165 mm | |
Voetbreedte | 110 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 444000 300 | |
EAN/GTIN | 4045197889829 | |
Nummer fabrikant | 444000 300 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang 300 mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 738,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
€ 460,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Voetlengte | 165 | 135 |
Voetbreedte | 110 | 90 |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | 081560 357 |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |