{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Afschrijfhoogte | 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Aflezing | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Maximale afwijking | 0,05 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Zuildoorsnede | 23×6,1 mm | |
Meettechniek | Digitaal | |
Voetlengte | 135 mm | |
Voetbreedte | 90 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 443850 300 | |
EAN/GTIN | 4045197204745 | |
Nummer fabrikant | 443850 300 |