Universele hoekmeter met loep 500 mm

Artikelnummer: 453500 500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 57,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte liniaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 360 graden
Aflezing 5 hoekmin.
Maximale afwijking ±5 hoekmin.
Lengte liniaal 500 mm
Meettechniek analoog
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Producttype Hoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 453500 500
EAN/GTIN 2050001045775

Omschrijving

Uitvoering:

Duidelijke indeling en cijfers op de 4×90°-afleesschaal. Nonius en afleesschaal liggen in een vlak, waardoor een foutloze, parallaxvrije aflezing is gewaarborgd. Meetschijf spiegelvrij verchroomd.De liniaal is aan de uiteinden 45° en 60° afgeschuind. Deze kan worden omgezet en over de hele lengte worden verschoven. Noniusschijf en verschuifbare liniaal kunnen met een kartelschroef worden vastgezet. Met fijninstelling door middel van kartelschroef en panoramaloep, met blikveld op de hele nonius.

Accessoires:

Klemhouder nr. 453520 (voor het bevestigen op de afschrijfapparaten nr. 445152445222), extra winkelhaak nr. 453600.

Reservedeel:

Liniaal nr. 453510, reserveloep nr. 453820 gr. 1.