{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
Afschrijfhoogte | 300 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Cijferhoogte | 12 mm | |
Maximale afwijking | 0,03 mm | |
Aansluiting | USB-aansluiting; USB-interface | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Zuildoorsnede | 35×12 mm | |
Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
Preset-functie | ja | |
Batterijlevensduur ca. | 20.000 h | |
Meettechniek | Digitaal | |
Voetlengte | 149 mm | |
Voetbreedte | 100 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 445136 300 | |
EAN/GTIN | 4946368859248 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang, Afschrijfhoogte: 300mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 780,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
327 stuks direct leverbaar
€ 460,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 738,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | 1 | 1 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Voetlengte | 149 mm | 135 mm | 165 mm |
Voetbreedte | 100 mm | 90 mm | 110 mm |
Meettechniek | Digitaal | Digitaal | Digitaal |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |