Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang 600 mm

Artikelnummer: 445136 600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,40 / st.
  • € 135,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; USB-interface
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Afschrijfhoogte 600 mm
Aflezing 0,01 mm
Cijferhoogte 12 mm
Maximale afwijking 0,05 mm
Aansluiting USB-aansluiting; USB-interface
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Zuildoorsnede 35×12 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Preset-functie ja
Batterijlevensduur ca. 20.000 h
Meettechniek Digitaal
Voetlengte 180 mm
Voetbreedte 120 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445136 600
EAN/GTIN 4946368859255

Omschrijving

Uitvoering:

ABSOLUTE liniaal, niet opnieuw het referentiepunt moeten instellen na opnieuw inschakelen en onbegrensde verplaatsingssnelheid. Groot en lichtlopend handwiel. HM-uitgeruste afschrijfnaald en Digimatic-gegevensuitgang. Groot LCD-display (cijferhoogte 12 mm) voor eenvoudige, foutloze aflezing.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 gr. 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443510 gr. 300.

Accessoires:

Houder nr. 445180, signaalkabel nr. 497080.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.