{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte | 580 mm | |
Lengte statiefarm L1 | 287 mm | |
Lengte statiefarm L2 | 223 mm | |
Aansluitdraad onder | M10×1,25 | |
Hechtkracht | 1.300 N | |
Maximale belasting | 14 kg | |
Magneetvoet lengte | 120 mm | |
Magneetvoet breedte | 50 mm | |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 441150 600 | |
EAN/GTIN | 7290005395130 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie 600
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 435,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 340,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitsteeklengte | 580 | 580 |
Magneetvoet breedte | 50 | 50 |
Magneetvoet hoogte | 55 | 55 |
Magneetvoet lengte | 120 | 117 |
Maximale belasting | 14 | 14 |
Producttype | Meetstatief | Meetstatief |
Aansluitdraad onder | M10×1,25 | M10×1,25 |