{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte | 317 mm | |
Lengte statiefarm L1 | 133 mm | |
Lengte statiefarm L2 | 113 mm | |
Aansluitdraad onder | M8 | |
Hechtkracht | 800 N | |
Maximale belasting | 8 kg | |
Magneetvoet lengte | 60 mm | |
Magneetvoet breedte | 50 mm | |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 441150 290 | |
EAN/GTIN | 7290005395017 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie 290
op aanvraag
Op voorraad
625 stuks direct leverbaar
€ 196,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
732 stuks direct leverbaar
€ 174,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 162,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 200,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitsteeklengte | 317 mm | 349 mm | 290 mm | 290 mm |
Hechtkracht | 800 N | 800 N | 1.000 N | |
Lengte statiefarm L1 | 133 mm | 149 mm | 130 mm | 130 mm |
Lengte statiefarm L2 | 113 mm | 129 mm | 110 mm | 110 mm |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | 55 mm | ||
Producttype | Meetstatief | Meetstatief | Meetstatief | Meetstatief |
Aansluitdraad onder | M8 | M8 |