Mechanisch meetstatief (met magneetvoet) 290 mm

Artikelnummer: 441600 290
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 290 mm
Lengte statiefarm L1 130 mm
Lengte statiefarm L2 110 mm
Draadaansluiting M8
Positionering draadaansluiting zijkant
Hechtkracht 1.000 N
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441600 290
EAN/GTIN 4062406735142

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanisch meetstatief met centrale klemming - alle scharnieren worden door de centrale draaikop strak vastgeklemd. De klemkracht kan traploos worden ingesteld. Groot en rubbergecoat handwiel (⌀ ca. 45 mm resp. ca. 55 mm) voor gemakkelijk aantrekken en losdraaien van de klemming. De meetklokopname bij de statiefarm is 360° draaibaar, 180° zwenkbaar en geschikt voor meetklokken met schacht-⌀ 6 en 8 mm of prisma. Draadaansluiting voor magneetvoet M8, draadaansluiting statiefarm boven M6.
Statief inclusief magneetvoet en ergonomische draaischakelaar. Krachtige ferrietmagneet met geslepen legvlakken aan de achterzijde en geslepen prismabodem voor het opstellen, ook op assen en cilindrische elementen. Aangenaam vast te houden kunststof omhulsel van de magneetvoet met verhoogde slagbescherming en thermische isolatie.

Levering:

Meetstatief inclusief magneetvoet nr. 440620 gr. 1.

Accessoires:

Steun nr. 442100 en 442104 van de meetstandaard.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen