Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie 240

Artikelnummer: 441150 240
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitsteeklengte 282 mm
Lengte statiefarm L1 110 mm
Lengte statiefarm L2 101 mm
Aansluitdraad onder M8
Hechtkracht 800 N
Maximale belasting 4 kg
Magneetvoet lengte 60 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441150 240
EAN/GTIN 7290005395109

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanisch magneetmeetstatief met mechanische centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten. Magneetvoet met draaischakelaar en prismazool.
Universele meetklokopname met fijninstelling, voor opspanschachten ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 inch en meetgereedschappen met prismahouder.

Uitvoering - afbeelding:

Fijninstelling aan de meetklokopname

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie  240

Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie 240

op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
€ 173,50
op aanvraag
Op voorraad
545 stuks direct leverbaar
€ 132,50
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
€ 140,00
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
€ 179,50
Uitsteeklengte 282 mm 282 mm 240 mm 240 mm
Hechtkracht 800 N 800 N 1.000 N
Lengte statiefarm L1 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Lengte statiefarm L2 101 mm 101 mm 101 mm 101 mm
Magneetvoet breedte 50 mm 50 mm
Producttype Meetstatief Meetstatief Meetstatief Meetstatief
Aansluitdraad onder M8 M8