{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitsteeklengte | 282 mm | |
Lengte statiefarm L1 | 110 mm | |
Lengte statiefarm L2 | 101 mm | |
Aansluitdraad onder | M8 | |
Hechtkracht | 800 N | |
Maximale belasting | 4 kg | |
Magneetvoet lengte | 60 mm | |
Magneetvoet breedte | 50 mm | |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 441180 240 | |
EAN/GTIN | 4045197713193 | |
Nummer fabrikant | 441180 240 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: 240
op aanvraag
Op voorraad
894 stuks direct leverbaar
132,50 €
€ 102,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
€ 140,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
179,50 €
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Uitsteeklengte | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
Hechtkracht | 800 N | 1.000 N | |
Lengte statiefarm L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Lengte statiefarm L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Magneetvoet breedte | 50 mm | ||
Producttype | Meetstatief | Meetstatief | Meetstatief |
Aansluitdraad onder | M8 |