Statiefvoet met hydraulische fijninstelling, Type: 2

Artikelnummer: 440865 2
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Schakelbare magneet
Hechtkracht 1.000 N
Draadaansluiting M10
Positionering draadaansluiting zijkant
Lengte 81 mm
Breedte 50 mm
Hoogte 55 mm
Producttype Magneetvoet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 440865 2
EAN/GTIN 4260180711141
Nummer fabrikant 106349

Omschrijving

Uitvoering:

Hydraulische fijninstelling.
Sterke schakelmagneten met prismazool. Schakelen door middel van draaiknop.

T.b.v.:

Meetstatieven nr. 440795; 440800; 440840 gr. 400 tot 550.