Afteken- en vlakplaat 600X500 mm

Artikelnummer: 431510 600X500

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 876/1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/1
Vlakheidstolerantie 0,016 mm
Hoogte totaal 80 mm
Gewicht 53 kg
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431510 600X500
EAN/GTIN 4045197234063

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie met versterkingsribben, van dicht, kunstmatig verouderd, speciaal gietijzer. Met geschaafd oppervlak. Onbewerkte oppervlakken structuurgelakt (RAL 7001, grijs). Met ingegoten oplegpunten.

Norm:

Nauwkeurigheid DIN 876/1 geschaafd.

Accessoires:

Contactpasta nr. 085388.

Tip:

Accessoires, zoals handgrepen en plaatsingshulpstukken, op aanvraag. Andere afmetingen kunnen ook door onze producent worden geleverd. Levering niet franco.