Afteken- en vlakplaat 1000X750 mm

Artikelnummer: 431510 1000X750
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • Norm: DIN 876/1

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/1
Vlakheidstolerantie 0,02 mm
Hoogte totaal 140 mm
Gewicht 190 kg
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431510 1000X750
EAN/GTIN 2050001949844

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie met versterkingsribben, van dicht, kunstmatig verouderd, speciaal gietijzer. Met geschaafd oppervlak. Onbewerkte oppervlakken structuurgelakt (RAL 7001, grijs). Met ingegoten oplegpunten.

Norm:

Nauwkeurigheid DIN 876/1 geschaafd.

Accessoires:

Contactpasta nr. 085388.

Tip:

Accessoires, zoals handgrepen en plaatsingshulpstukken, op aanvraag. Andere afmetingen kunnen ook door onze producent worden geleverd. Levering niet franco.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen