Afteken- en vlakplaat 400X400 mm

Artikelnummer: 431510 400X400

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 876/1

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876/1
Vlakheidstolerantie 0,014 mm
Hoogte totaal 80 mm
Gewicht 24 kg
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 431510 400X400
EAN/GTIN 4045197234049

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste constructie met versterkingsribben, van dicht, kunstmatig verouderd, speciaal gietijzer. Met geschaafd oppervlak. Onbewerkte oppervlakken structuurgelakt (RAL 7001, grijs). Met ingegoten oplegpunten.

Norm:

Nauwkeurigheid DIN 876/1 geschaafd.

Accessoires:

Contactpasta nr. 085388.

Tip:

Accessoires, zoals handgrepen en plaatsingshulpstukken, op aanvraag. Andere afmetingen kunnen ook door onze producent worden geleverd. Levering niet franco.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen