Afteken- en vlakplaat 300X300 mm

Artikelnummer: 431510 300X300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 876/1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 876/1
    Vlakheidstolerantie 0,013 mm
    Hoogte totaal 60 mm
    Gewicht 14 kg
    Producttype Meetplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 431510 300X300
    EAN/GTIN 4045197234032

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste constructie met versterkingsribben, van dicht, kunstmatig verouderd, speciaal gietijzer. Met geschaafd oppervlak. Onbewerkte oppervlakken structuurgelakt (RAL 7001, grijs). Met ingegoten oplegpunten.

    Norm:

    Nauwkeurigheid DIN 876/1 geschaafd.

    Accessoires:

    Contactpasta nr. 085388.

    Tip:

    Accessoires, zoals handgrepen en plaatsingshulpstukken, op aanvraag. Andere afmetingen kunnen ook door onze producent worden geleverd. Levering niet franco.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen