Digitale binnenschroefmaat 87-100 mm

Artikelnummer: 429110 87-100

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 32,80 / st.
  • € 43,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 863
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 87 mm - 100 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 0,003 mm
Maat a 0,3 mm
Standaardmeetdiepte 102 mm
Meetdiepte met verlengstuk 252 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 429110 87-100
EAN/GTIN 2050001062215
Nummer fabrikant 468-173

Omschrijving

Uitvoering:

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten − zonder nonius.
‘Function Lock’ voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.
Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.
Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12−16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Tip:

Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen