Digitale binnenschroefmaat 12-16 mm

Artikelnummer: 429110 12-16

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 21,80 / st.
  • € 43,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 863
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 12 mm - 16 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 0,002 mm
Maat a 0,3 mm
Standaardmeetdiepte 76 mm
Meetdiepte met verlengstuk 226 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 429110 12-16
EAN/GTIN 4946368562841
Nummer fabrikant 468-164

Omschrijving

Uitvoering:

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten − zonder nonius.
‘Function Lock’ voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.
Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.
Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12−16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Tip:

Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen