Digitale binnenschroefmaat 62-75 mm

Artikelnummer: 429110 62-75

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,10 / st.
  • € 34,10 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • IP-klasse: IP 65
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 62 mm - 75 mm
Aflezing 0,001 mm
Maximale afwijking 0,003 mm
Maat a 0,3 mm
Standaardmeetdiepte 102 mm
Meetdiepte met verlengstuk 252 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
IP-klasse IP 65
Meettechniek Digitaal
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 429110 62-75
EAN/GTIN 4946368563039
Nummer fabrikant 468-171

Omschrijving

Uitvoering:

Directe aflezing via duidelijk afleesbaar digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten − zonder nonius.
‘Function Lock’ voorkomt per ongeluk verstellen van het nulpunt.
Laag stroomverbruik. Met laadcontrole en storingssignalering.
Meetvlakken en slijtdelen van hardmetaal, vanaf maat 12−16 zijn de meetvlakken van gehard staal met titanium-coating voor een lange levensduur.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 497445, verlengstukken nr. 429010, controleringen nr. 484030.

Tip:

Op aanvraag tot meetbereik 300mm leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen