Aansluitkabel Met gegevenstoets, Type: USB2

Artikelnummer: 497445 USB2
Korting
141,00 €
(54,50 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 31 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting USB
Lengte 2 m
Producttype Datakabel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 497445 USB2
EAN/GTIN 4946368727608
Nummer fabrikant 06AFM380B

Omschrijving

T.b.v.:

Beugel- en binnenschroefmaten nr. 421525; 421527; 421558; 421572; 421590; 421608421675; 425400; 426510 gr. 0-25, 426850; 429110.