Binnenschroefmaat IMICRO 70-80 mm

Artikelnummer: 428800 70-80

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 34,10 / st.
  • € 45,10 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 70 mm - 80 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,005 mm
Maat a 11 mm
Standaardmeetdiepte 84 mm
Meetdiepte met maximale verlenging 1.584 mm
Meettechniek analoog
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428800 70-80
EAN/GTIN 7630041108200
Nummer fabrikant 00812304

Omschrijving

Uitvoering:

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor uiterst nauwkeurige meting van boringen, zelfs in grote meetdieptes (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (geen kantelfout van de eerste orde).
Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5−2300).

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkennr.428802.

Tip:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen