Binnenschroefmaat IMICRO 17-20 mm

Artikelnummer: 428800 17-20

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 22,70 / st.
  • € 45,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 863
Meetbereik 17 mm - 20 mm
Aflezing 0,005 mm
Meettrommelindeling 1/50 mm
Maximale afwijking 0,004 mm
Maat a 3,5 mm
Standaardmeetdiepte 77 mm
Meetdiepte met maximale verlenging 1.577 mm
Meettechniek analoog
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 428800 17-20
EAN/GTIN 7630041108101
Nummer fabrikant 00810803

Omschrijving

Uitvoering:

Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor uiterst nauwkeurige meting van boringen, zelfs in grote meetdieptes (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (geen kantelfout van de eerste orde).
Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5−2300).

Accessoires:

Instelringen nr. 484030, verlengstukkennr.428802.

Tip:

Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen