Binnenschroefmaat IMICRO 25-30 mm

Artikelnummer: 428800 25-30

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 24,00 / st.
  • € 43,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 863
  • Meettrommelindeling: 1/50
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 863
    Meetbereik 25 mm - 30 mm
    Aflezing 0,005 mm
    Meettrommelindeling 1/50 mm
    Maximale afwijking 0,004 mm
    Maat a 7 mm
    Standaardmeetdiepte 78 mm
    Meetdiepte met maximale verlenging 1.578 mm
    Meettechniek analoog
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 428800 25-30
    EAN/GTIN 7630041108132
    Nummer fabrikant 00811502

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Analoge 3-punts-binnenschroefmaat voor uiterst nauwkeurige meting van boringen, zelfs in grote meetdieptes (kan met maximaal drie verlengstukken worden uitgebreid). Zelfcentrerend en zelfuitlijnend. De enige binnenschroefmaat volgens het Abbe-principe (geen kantelfout van de eerste orde).
    Meetvlakken met titaniumnitride (TIN)-coating (HV5−2300).

    Accessoires:

    Instelringen nr. 484030, verlengstukkennr.428802.

    Tip:

    Centreerinrichtingen voor grote meetdieptes op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen