{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 40 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,005 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,004 mm | |
Maat a | 11 mm | |
Standaardmeetdiepte | 84 mm | |
Meetdiepte met maximale verlenging | 1.584 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat |
Artikelnummer | 428800 40-50 | |
EAN/GTIN | 7630041108170 | |
Nummer fabrikant | 00812301 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Binnenschroefmaat IMICRO 40-50 mm
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 744,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 410,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,005 | 0,005 |
Maximale afwijking | 0,004 | 0,006 |
Meetbereik | 40 ;50 | 40 ;50 |
Norm | DIN 863 | Fabrieksnorm |
Standaardmeetdiepte | 84 | 97 |
Meettechniek | analoog | analoog |
Producttype | 3-punts binnenschroefmaat | 3-punts binnenschroefmaat |