{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Meetbereik | 50 mm - 75 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Parallelliteit van de meetvlakken | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meetschotel-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 423000 50-75 | |
EAN/GTIN | 4045197204028 | |
Nummer fabrikant | 423000 50-75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken, Meetbereik: 50-75mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 282,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 379,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 344,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Meetbereik | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |