{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 50 mm - 75 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meetvlakken breedte | 0,75 mm | |
Meetvlakken lengte | 6,5 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 421900 50-75 | |
EAN/GTIN | 4045197203977 | |
Nummer fabrikant | 421900 50-75 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Groef-beugelschroefmaat 50-75 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 379,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 282,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 344,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |