{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 25 mm - 50 mm | |
Aflezing | 0,01 mm | |
Meettrommelindeling | 1/50 mm | |
Parallelliteit van de meetvlakken | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spoed van de spindel | 0,5 mm | |
Meetschotel-⌀ | 20 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Beugelschroefmaat |
Artikelnummer | 423000 25-50 | |
EAN/GTIN | 4045197204011 | |
Nummer fabrikant | 423000 25-50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Beugelschroefmaat met schotelmeetvlakken 25-50 mm
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 358,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 298,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Messbereich | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Meettrommelindeling | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 8 | 8 | 8 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Meettechniek | analoog | analoog | analoog |
Producttype | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat | Beugelschroefmaat |